Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Druckguss-Schraubzwinge LM 100/50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-LM10/5
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
LM10/5
EAN/GTIN:
4008158004600
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Schiene:
15 x 5 mm
Gewicht:
0,26 kg
Rabattgruppe:
VB0001
... >
Spanntechnik
>
Leichte Zwingen
>
Druckguss-Schraubzwinge LM
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
bessey ganzstahlzwingen
,
ganzstahlzwinge
,
Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckguss-Schraubzwinge LM 150/50
BESSEY Tool
LM15/5
ab € 5,04*
Ähnlich
Druckguss-Schraubzwinge LM 200/50
BESSEY Tool
LM20/5
ab € 5,18*
Ähnlich
Druckguss-Schraubzwinge LM 250/80
BESSEY Tool
LM25/8
ab € 8,76*
Ähnlich
Tischklemme LM10/5R8 100/50
BESSEY Tool
LM10/5R8
ab € 13,40*
Ähnlich
Ratschenzwinge Bessey XCR2 Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:50 mm
BESSEY Tool
XCR2
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen