Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Frigo 2 F-Zero Set Elektr.Rohr-EinfriergerätD 1/4- 1 1/4", 15 - 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Frigo 2 F-Zero Set Elektr.Rohr-EinfriergerätD 1/4- 1 1/4", 15 - 42 mm
REMS Frigo 2 F-Zero Set Elektr.Rohr-EinfriergerätD 1/4- 1 1/4", 15 - 42 mm
REMS Frigo 2 F-Zero Set Elektr.Rohr-EinfriergerätD 1/4- 1 1/4", 15 - 42 mm
REMS Frigo 2 F-Zero Set Elektr.Rohr-EinfriergerätD 1/4- 1 1/4", 15 - 42 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431961
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     131012 R220
EAN/GTIN:
     4039976170000
Suchbegriffe:
Einfriergerät
Rohreinfriergerät
Kältemittelschlauch
einfriergerät rems
Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero

• Kein Entleeren, kein Befüllen und kein Entlüften der Rohrleitungen
• Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung
• LCD-Digital-Thermometer für genaue Temperaturanzeige an den Einfrierstellen
• Besonders schmale Einfrierköpfe und robuste und flexible Kältemittelschläuche 2,5 m lang aus synthetischem Kautschuk
• Für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen

Lieferung: Mit Rohr-Einfriergerät, Ausrüstung für Ø 1/4–1,1/4", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer.

Weitere Informationen:
Typ:
Frigo 2 F-Zero
Leistung:
430 W
Spannung:
230 V
Rohr-Ø:
10–60 mm | 1/8–2 mm
Gewicht:
23 kg
Marke:
REMS
Weitere Suchbegriffe: Friergerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,86*
€ 1.052,53*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.008,89*
€ 1.068,09*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.090,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.045,99*
€ 1.112,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,86*
€ 1.115,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,98*
€ 1.298,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,89*
€ 1.273,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.069,78*
€ 1.273,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,54*
€ 1.241,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.043,44*
€ 1.241,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,51*
€ 1.223,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.025,93*
€ 1.220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,28*
€ 1.215,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
131160 R
ab € 105,51*
Ähnlich
REMS
131116 R
ab € 32,44*
Ähnlich
REMS
131110 R
ab € 77,97*
Ähnlich
REMS
131156
ab € 72,08*
Ähnlich
REMS
131158
ab € 71,94*
Ähnlich
REMS
131157
ab € 71,88*
Ähnlich
REMS
131104 R
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.