Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA® Gehrungssäge 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULMIA® Gehrungssäge 352
ULMIA® Gehrungssäge 352
ULMIA® Gehrungssäge 352
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431987
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352
EAN/GTIN:
     4044637102924
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Gehrungssäge Nr. 352

• Schnittgenauigkeit 0,05 mm
• Oberflächen mit Kunstharzlackierung
• Grundplatte aus Holz, naturlackiert

Lieferung: Mit einem Holzssägeblatt.

Schnittbreiten:
90°: 160 mm
45°: 100 mm
36°: 120 mm
30°: 130 mm
22,5°: 140 mm

Weitere Informationen:
Schnittbreite:
100–160 mm
Schnitthöhe:
100 mm
Maße Tisch:
440 x 75 x 45 mm
Maße Grundplatte:
475 x 160 x 22 mm
Zahnweite:
1,75 mm
Blattlänge:
550 mm
Blattbreite:
45 mm
Längenanschlag:
nein
Marke:
ULMIA®
Weitere Suchbegriffe: Handsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 385,51*
€ 454,35*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 454,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,73*
€ 551,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 571,14*
5 Tage
1
€ 8,50*
ab € 506,04*
€ 594,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.