Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilenhalter Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeilenhalter Pferd
Nadelfeilenhalter Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143400
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     211-3K
EAN/GTIN:
     4007220267783
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft pferd
feilenheft
Nadelfeilenhalter

Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern.



Ausführung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Federspannzange und Drehkopf zum Einstellen der Spannung.

Anwendung: Zum sicheren Führen und schnellen Spannen von Nadelfeilen.

Weitere Informationen:
für Feilentyp:
Nadelfeilen
für Angel-Ø:
3–5 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
211-3K
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 66810100, Ergonomie-Feilenheft, Ergonomie-Feilenhefte, Feilen-Heft, Feilenhefte, Feilen-Hefte, Feilenzubehör, Feilen-Zubehör, Handwerkzeug, Kunststoff-Feilenheft, Kunststoff-Feilenhefte, Nadelfeilenhalter, Pferd, QR4026511, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
525
10
€ 5,00*
ab € 14,94*
€ 17,46*
10
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 17,58*
6 Tage
360
10
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 18,39*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 18,43*
Lager 6C8MS
33
1
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.