Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm
7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm
7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1465671
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075815001
EAN/GTIN:
     4013288228314
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
Ausführung:Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung; Bit-Aufnahme mit Präzision: ±10 %. Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
Griff:Kraftform, mehrkomponentig
Umfang:1/4"x2.0x3.0x4.0x5.0x6.0x147.5
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 6,90*
ab € 45,00*
€ 57,24*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,23*
€ 57,29*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 48,87*
€ 61,51*
€ 4,00*
ab € 48,70*
€ 63,38*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.