Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1466400 Herst.-Nr.: 00 20 90 V01 EAN/GTIN: 4003773084693 |
| |
|
| | |
| 00 20 90 V01 Erweiterungsset Elektro 1
Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,04* | € 163,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,65* | € 163,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,78* | € 165,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,29* | € 169,22* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 171,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|