Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Elektroinstallationszange 13 81 200 SB, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB
Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466587
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 81 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773075264
Suchbegriffe:
Elektro-Installationszange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
13 81 200 SB Elektro-Installationszange
6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm²
  • Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 29,79*
    € 37,60*
    6
    € 5,95*
    ab € 31,88*
    € 39,38*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 30,45*
    € 41,16*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 35,35*
    € 47,65*
    8 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 42,92*
    € 51,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 225,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.