Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 18 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467377
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 18
EAN/GTIN:
     4003773020288
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 18 Ringschlüssel
Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt.
  • Schlüsselweite S: 18 mm
  • Länge l max.: 210 mm
  • Kopfstärke a max.: 13 mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 28 mm
  • Kopfbreite b max.: 29 mm
  • Weitere Suchbegriffe: gearwrench
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 19,34*
    € 24,48*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 20,04*
    € 24,60*
    6
    € 5,95*
    ab € 20,58*
    € 25,25*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 19,33*
    € 25,47*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 19,31*
    € 25,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 146,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.