Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 14 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 14 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 14 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001210
EAN/GTIN:
     4010886600122
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Maulstärke:
6,3 mm
Ringstärke:
11 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
198 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6001210
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), gedore ringratsche gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel gedore, 3113, 57350014, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,28*
Lager 6C8MS
42
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,38*
7 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,53*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,30*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/2AF
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,34*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,64*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,32*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823684
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.