Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001720
EAN/GTIN:
     4010886600177
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
7,7 mm
Ringstärke:
13,2 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
245 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6001720
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 18mm, 3113, 57350018, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 13,39*
1 Tag
44
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 13,39*
Lager 6C8MS
44
10
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,69*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 14,36*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/2AF
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,34*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,64*
Ähnlich
Gedore
1 B 14
ab € 6,77*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823688
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.