Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 6 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150081
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6089550
EAN/GTIN:
     4010886608951
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Maulstärke:
3,4 mm
Ringstärke:
5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6089550
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel sw 6, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 6mm, 3113, 57230006, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027037, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
46
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,88*
7 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,26*
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,26*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,77*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,70*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,03*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,03*
Ähnlich
PROMAT
4000823506
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.