Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel gekröpft 75 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugringschlüssel gekröpft 75 mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 75 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150298
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6035110
EAN/GTIN:
     4010886603512
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente.

Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung eines Aufsteckrohrs.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Ringstärke:
38 mm
Schaft-Ø:
29,1 mm
Gesamtlänge:
375 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6035110
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, 57660075, Gedore, Handwerkzeug, QR4027159, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 111,62*
€ 135,86*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 137,42*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 112,38*
€ 137,67*
€ 4,90*
ab € 111,81*
€ 138,26*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 111,32*
€ 140,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,67*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,19*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,74*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.