Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll T 50x 55 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll T 50x 55 mm Gedore
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll T 50x 55 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153244
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158030
EAN/GTIN:
     4010886615805
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Gedore für Innen-TORX©-Schrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Größe:
T 50
für Schraubengröße:
M10
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6158030
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
50
10
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,91*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 13,96*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 13,97*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 10,28*
€ 14,52*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6152930
ab € 6,92*
Ähnlich
Gedore
6154200
ab € 8,93*
Ähnlich
Gedore
6154630
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.