Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück1 Zoll 700 mm D3122 Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quergriff mit Gleitstück1 Zoll 700 mm D3122 Gedore
Quergriff mit Gleitstück1 Zoll 700 mm D3122 Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-154065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180120
EAN/GTIN:
     4010886618011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Quergriff
Quergriff mit Gleitstück 1"

Ausführung: DIN 3122 A 25 ISO 3315, mit Stiftsicherung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6180120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore quergriff 1 zoll, quergriff 1 zoll, quergriff, 61490010, Antriebsteil, Außenvierkant, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, für, Gedore, Handwerkzeug, QR4027470, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 60,90*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 68,48*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 62,32*
€ 73,81*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 62,43*
€ 73,88*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,21*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,80*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,75*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,05*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,85*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,64*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,48*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,70*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,71*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.