Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1 Pressol
Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1 Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-161953
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14203 371
EAN/GTIN:
     4103810703119
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO

Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über T-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät (Bestell-Nr. 9582) oder loses Fett. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816).

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 ml
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
14203 371
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 95500500
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,50*
€ 50,59*
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 39,42*
€ 50,63*
€ 4,90*
ab € 39,56*
€ 52,33*
2 Tage
58
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 52,35*
Lager 6C8MS
53
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 56,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,91*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,00*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,48*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.