Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Nobelair- Soft 9x2,75 mm a 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch Nobelair- Soft 9x2,75 mm a 50m
Druckluftschlauch Nobelair- Soft 9x2,75 mm a 50m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162874
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     147772
EAN/GTIN:
     3291671477728
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Druckluftschlauch

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,47*
1 Tag
2200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,47*
3 Tage
1575
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,47*
6 Tage
2200
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,61*
Lager 6C8MS
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 73,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 1,04*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,44*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,63*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,87*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 1,15*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 2,08*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,45*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,48*
Zubehör
ewo
113-40A
ab € 0,80*
Zubehör
PROMAT
ab € 14,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.