Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinroller-Bügel 28cm 6 mm-Draht Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinroller-Bügel 28cm 6 mm-Draht Nölle
Kleinroller-Bügel 28cm 6 mm-Draht Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162991
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     705503
EAN/GTIN:
     4250560501028
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Griff Fensterwischer
Steckbügel für Farbwalzen

Ausführung: Kleiner, ergonomischer Griff, verzinkter 6-mm-Draht.

Weitere Informationen:
für Rollenbreite:
10 mm
Gesamtlänge:
28 cm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
705503
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: griff fensterwischer, 74340028, Kleinrollerbügel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,80*
1 Tag
332
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,82*
3 Tage
274
1
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,82*
3 Tage
448
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,83*
Lager 6C8MS
322
20
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,94*
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.