Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228770
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüsselplätze:
150
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
140 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 30507479, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 123,29*
2 Tage
45
€ 4,90*
ab € 101,16*
€ 123,38*
Lager 6C8MS
45
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 125,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 128,29*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 130,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.