Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569228770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228770
EAN/GTIN:
     4053569228770
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
Schlüsselschrank

• Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).

Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
550x380x140 mm
Abmessung B x T x H:
550 x 380 x 140 mm
Anzahl Haken:
150
Anzahl Türen:
1
Hakenanzahl:
150
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 123,29*
2 Tage
45
€ 4,90*
ab € 101,16*
€ 123,38*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 125,54*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 128,29*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 130,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.