Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblatt für Zugsäge 300 mm 13ZpZ. grob Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzblatt für Zugsäge 300 mm 13ZpZ. grob Tajima
Ersatzblatt für Zugsäge 300 mm 13ZpZ. grob Tajima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163986
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB300P/-1
EAN/GTIN:
     4975364060099
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
Zugsäge, Pistolengriff
Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen.

Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Zähne pro Zoll:
13
Zahnung:
grob
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
GNB300P/-1
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: 74151300, Ersatzblatt, Ersatzblätter, Sägeblatt, Zugsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
26
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,85*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,07*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 8,12*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,16*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB250
ab € 5,47*
Ähnlich
Tajima
GNB265
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.