Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsägeblatt 300mm 13Zähne pro Zoll grob TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsägeblatt 300mm 13Zähne pro Zoll grob TAJIMA
Zugsägeblatt 300mm 13Zähne pro Zoll grob TAJIMA
Zugsägeblatt 300mm 13Zähne pro Zoll grob TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364060099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3074151300
EAN/GTIN:
     4975364060099
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
Zugsägeblatt Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne/Zoll:
13
Zahnung:
grob
Ausführung:
Ersatzsägeblatt, 300 mm
Sperrcode:
0
Blattstärke:
0,7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3074151300
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, Zugsäge, Tischler, Sägeblatt, Japan, Zimmerei, Zimmermann, japanisch, Ersatzblatt, Ersatzsägeblatt, Ersatzblätter, japanische, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Tajima, Zugsägeblatt, Ersatzsägeblatt Zugsägen, Sägeblatt für Zugsägen, Zubehör Zugsägen, 3074151300, 74151300
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,88*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 8,13*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,22*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 8,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB250
ab € 5,46*
Ähnlich
Tajima
GNB265
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.