Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 150/75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Schublade 27x36E 150/75kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164662
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72034010
EAN/GTIN:
     7612269024395
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
150 mm
Nutzhöhe:
132,5 mm
Mantelhöhe:
126 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,40*
€ 132,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 132,98*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 137,15*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 139,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,35*
€ 142,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,04*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,45*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,37*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,26*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,78*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,51*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,94*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,93*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,47*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 28,23*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,63*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,28*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 22,05*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.