Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164954
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630d-19
EAN/GTIN:
     4000896029037
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Breite:
30,5 mm
Höhe:
21,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
262 Nm
Stichmaß:
25 mm
Gesamtlänge:
65,3 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630d-19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62451419, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 38,29*
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 30,67*
€ 39,71*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,72*
€ 40,89*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 33,20*
€ 42,57*
Lager 6C8MS
27
1
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 47,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.