Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 18 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 18 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 18 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165034
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-18
EAN/GTIN:
     4000896101047
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
11 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
255 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-18
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 24,12*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,98*
€ 24,30*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 24,97*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 25,36*
Lager 6C8MS
48
1
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.