Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-165142 Herst.-Nr.: 26065 EAN/GTIN: 4010995260651 |
| |
|
| | |
| Torque-Wechselklinge für Innen-TORX©-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop©. Sechskant-Schaft, 4 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | T 7 | Gesamtlänge: | 175 mm | Drehmoment max.: | 0,9 Nm | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 26065 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, 62570007, Klinge, Klingen, QR5080794, Torque, Wechselklinge, Wechselklingen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 2,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,34* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,41* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|