Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklinge Torque T7x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselklinge Torque T7x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T7x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T7x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T7x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995260651
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     3062570007
EAN/GTIN:
     4010995260651
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
T7 | T 7
Länge:
175 mm
max. Drehmoment:
0,9 N·m
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062570007
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Torque-Wechselklinge, Wiha, Torque, Klingen, Wechselklinge, QR5080794, Wechselklingen, Klinge, Schraubendreher, TORX-Wechselklinge, Zubehör Drehmomentschraubendreher, 3062570007, 62570007
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,98*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,08*
Lager 7
22
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,19*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,22*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.