Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal GF META CLIP V150 200x100x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x60cm
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x60cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168835
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     13698
EAN/GTIN:
     4026212259995
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
;Steckregal META CLIP SET 150, Tiefe 600 mm
• Verzinkte Ausführung
• Schnelle schraubenlose Montage
• Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
• Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Oberfläche Böden:
verzinkt
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Herstellerartikelnummer:
13698
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 128,76*
€ 158,4564*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 192,89*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 193,47*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 194,10*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 226,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.