Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS DIN 333B 2,5 mm 120° Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 2,5 mm 120° Format
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 2,5 mm 120° Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-17110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285094
EAN/GTIN:
     4317784285094
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, HSS, Form B, blank

Ausführung: Profilgeschliffen.
Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).



Rechtsschneidend.

Weitere Suchbegriffe: DIN 333 B, Zentrierbohrer DIN 333 B, zentrierbohrer din 333 form b d.2,5mm, din 333 b, din 333 form b, 333, 11320250, Bohrer, DIN333, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
5
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,75*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,78*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,99*
Lager 6C8MS
29
10
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.