Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784285094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011320250
EAN/GTIN:
     4317784285094
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: Ø- Toleranz: Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56,0 mm
f:
0,03 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
20
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
45
Al, Al- und Mg-Leg.:
45
Schaft-Ø h8:
10,0 mm
Bohrer-Ø k12:
2,50 mm
für Werkstück-Ø:
20–30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011320250
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 B, Zentrierbohrer DIN 333 B, zentrierbohrer din 333 form b d.2,5mm, din 333 b, din 333 form b, blank, Form, FORMAT, Bohrer, Grad, D333, Format, 333, Zentr.-Bohr., mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Schutzsenkung, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Zentrierbohrer, Zebo, Stahlbohrer, 60°/120°, DIN333, 60/120, 3011320250, 11320250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
5
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,75*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,78*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,99*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.