Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Oxxa X-Pro-Flex NFT, Größe 8, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Oxxa X-Pro-Flex NFT, Größe 8, schwarz
Handschuh Oxxa X-Pro-Flex NFT, Größe 8, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194198
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.290.08
EAN/GTIN:
     8718249011726
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »X-Pro-Flex« und »X-Pro-Flex-Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr hoher Tragekomfort
•Gute Abriebfestigkeit
•Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
•Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl
Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.4.1.
Herstellerartikelnummer:
1.51.290.08
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,54*
3 Tage
84
12
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 4,57*
4 Tage
71
12
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 4,66*
10 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,68*
Lager 6C8MS
84
12
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 85,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.