Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenns.A30S-BF41/100 Met.350x4,0x20,00 flexovit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenns.A30S-BF41/100 Met.350x4,0x20,00 flexovit
Trenns.A30S-BF41/100 Met.350x4,0x20,00 flexovit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194229
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252920154
EAN/GTIN:
     8711479338359
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Stahl-Inox A30S

• Lange Standzeit
• Schnelles und freies Schneiden
• Eisen-, schwefel- und chlorfrei

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Stärke:
4 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
Niederlande
Markenname:
flexovit
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66252920154
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x4x20, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, 8711479338359, Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,06*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 14,79*
15 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,14*
8 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.