Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge IP 9x175 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Wechselklinge IP 9x175 mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP 9x175 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194307
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26154
EAN/GTIN:
     4010995261542
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS©-Schrauben, ohne Festhaltefeder

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop©. Sechskant-Schaft, 4 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
9 IP
Gesamtlänge:
175 mm
Drehmoment max.:
3 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26154
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
42
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,02*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,27*
3 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,30*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.