Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklinge Torque IP9x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselklinge Torque IP9x175mm Wiha
Wechselklinge Torque IP9x175mm Wiha
Wechselklinge Torque IP9x175mm Wiha
Wechselklinge Torque IP9x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995261542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062580009
EAN/GTIN:
     4010995261542
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben, ohne Festhaltefeder Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
9 IP
Länge:
175 mm
max. Drehmoment:
3,0 N·m
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062580009
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, Torque-Wechselklinge, Wiha, Torque, Klingen, QR5080798, Wechselklinge, Wechselklingen, Klinge, Schraubendreher, TORX PLUS-Wechselklinge, Zubehör Drehmomentschraubendreher, 3062580009, 62580009
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,02*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,27*
3 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,30*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.