Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 95 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 95 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-198963
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894095
EAN/GTIN:
     4250947100608
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
95 mm
Maulstärke:
22,5 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110095, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,01*
€ 96,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,30*
€ 96,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,95*
€ 97,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 98,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,14*
€ 102,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.