Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 95mm
Einmaulschlüssel DIN894 95mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110095
EAN/GTIN:
     4250947100608
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 95mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
670 mm
Schlüsselweite:
95* mm
Maulstärke:
22,5 mm
EDE_Wx:
3057110095
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110095
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110095, 57110095
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 78,10*
€ 97,32*
Lager 7
18
€ 4,79*
ab € 78,15*
€ 97,33*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 78,70*
€ 98,13*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 99,29*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 81,36*
€ 102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.