Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-ringschlüssel offen 12 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-ringschlüssel offen 12 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-ringschlüssel offen 12 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199168
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6612c-12
EAN/GTIN:
     4000896028740
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Offener Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14,5 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
42 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
43,4 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6612c-12
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 35,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 38,95*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 40,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 40,82*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 44,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.