Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-ringschlüssel offen 18 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-ringschlüssel offen 18 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-ringschlüssel offen 18 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199172
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6612c-18
EAN/GTIN:
     4000896028795
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
Offener Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
15 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
130 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
46,1 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6612c-18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 62440918
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 37,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,18*
€ 38,65*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 39,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 40,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.