Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 11 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 11 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 11 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199176
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630c-11
EAN/GTIN:
     4000896028849
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
hazet einsteckringschlüssel
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
14,5 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
73 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
42,8 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630c-11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 62450911, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 34,47*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 27,77*
€ 36,63*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,75*
€ 37,67*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 39,26*
Lager 6C8MS
25
1
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.