Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199186
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630c-22
EAN/GTIN:
     4000896028948
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Breite:
34,5 mm
Höhe:
15 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
368 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
50,8 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630c-22
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62450922, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 34,42*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 36,67*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 37,54*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 39,33*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 44,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.