Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 17 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 17 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 17 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199193
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630d-17
EAN/GTIN:
     4000896029013
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
202 Nm
Stichmaß:
25 mm
Gesamtlänge:
63,6 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630d-17
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62451417, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 37,19*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 39,45*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 31,67*
€ 40,32*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 33,03*
€ 42,19*
Lager 6C8MS
32
1
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.