Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 22 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199196
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630d-22
EAN/GTIN:
     4000896029051
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Breite:
34,5 mm
Höhe:
21,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
368 Nm
Stichmaß:
25 mm
Gesamtlänge:
67,3 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630d-22
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, ringschlüssel satz, 62451422, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 44,40*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 36,65*
€ 47,05*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 48,23*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 39,75*
€ 50,54*
Lager 6C8MS
25
1
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.