Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 41 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 41 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 41 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199201
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630d-41
EAN/GTIN:
     4000896029129
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
21,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
650 Nm
Stichmaß:
31 mm
Gesamtlänge:
85,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630d-41
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, ringschlüssel satz, 62451441, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 49,90*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 53,57*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 42,55*
€ 55,16*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 42,27*
€ 57,12*
Lager 6C8MS
16
1
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.