Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringratschenschlüssel 21 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringratschenschlüssel 21 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringratschenschlüssel 21 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199217
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6606D-21
EAN/GTIN:
     4000896179916
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Einsteck-Ringratschenschlüssel

Ausführung: Tiefgekröpfte Bauform, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 40-fach verzahnt, max. Drehmoment 320 N·m.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
320 Nm
Stichmaß:
36 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6606D-21
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62461421, Einsteckringratschenschlüssel, Einsteck-Ringratschenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,80*
€ 88,64*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 88,76*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 73,73*
€ 91,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,29*
€ 95,44*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 96,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.