Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 16 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 16 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 16 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199307
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-16
EAN/GTIN:
     4000896023097
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
11,4 mm
Gesamtlänge:
230,5 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-16
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 14,95*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 15,44*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 15,99*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 16,10*
Lager 6C8MS
32
1
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.