Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 30 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 30 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 30 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199316
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-30
EAN/GTIN:
     4000896023233
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
12,2 mm
Ringstärke:
17,5 mm
Gesamtlänge:
405,5 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-30
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 38,16*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 32,37*
€ 39,38*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 33,84*
€ 41,12*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 34,15*
€ 41,50*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.