Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 27 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 27 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 27 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199374
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-27
EAN/GTIN:
     4000896151004
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
14,7 mm
Ringstärke:
15,8 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
359,2 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-27
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 47,27*
€ 61,12*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 47,22*
€ 61,13*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 48,94*
€ 62,81*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 64,65*
Lager 6C8MS
24
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.