Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113B 17-teilig 6-22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113B 17-teilig 6-22 mm Gedore
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113B 17-teilig 6-22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205035
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6012680
EAN/GTIN:
     4010886601266
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm
Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Ringe poliert.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Ringseite tief gekröpft.


Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
17-teilig
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6012680
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz gedore, ringschlüssel satz, 3113, 3318, 57360017, GEDORE, ISO, metrisch, QR4027050, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Satz
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,66*
€ 145,63*
Lager 6C8MS
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 149,39*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 130,74*
€ 150,85*
2 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 150,86*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 151,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 1/2AF
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
1 B 10
ab € 6,01*
Zubehör
Gedore
1 B 11
ab € 6,34*
Zubehör
Gedore
1 B 13
ab € 6,64*
Zubehör
Gedore
1 B 14
ab € 6,77*
Zubehör
Gedore
1 B 15
ab € 7,67*
Zubehör
Gedore
1 B 16
ab € 8,62*
Zubehör
Gedore
1 B 17
ab € 9,99*
Zubehör
Gedore
1 B 18
ab € 10,32*
Zubehör
Gedore
1 B 19
ab € 10,67*
Zubehör
Gedore
1 B 20
ab € 11,48*
Zubehör
Gedore
1 B 21
ab € 12,13*
Zubehör
Gedore
1 B 22
ab € 12,82*
Zubehör
Gedore
1 B 6
ab € 5,01*
Zubehör
Gedore
1 B 7
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.