Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpffeile DIN 7261 A 250 mm Hieb 3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpffeile DIN 7261 A 250 mm Hieb 3 Pferd
Flachstumpffeile DIN 7261 A 250 mm Hieb 3 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205492
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11210258
EAN/GTIN:
     4007220541647
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Flachstumpffeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form A, rechteckig und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.



Mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
3
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11210258
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile pferd, flachfeile hieb 3, flachfeile, 65330253, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, Pferd, QR4026459, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
102
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,27*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 6,39*
5 Tage
594
5
€ 4,30*
ab € 5,18*
€ 6,50*
4 Tage
89
1
€ 4,79*
ab € 5,05*
€ 6,51*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.