Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 3 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220541647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065330253
EAN/GTIN:
     4007220541647
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Flachstumpffeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form A, rechteckig und von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25,0 x 6,0 mm | 25 x 6,0 mm
Hieb:
3
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065330253
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile 250mm h3, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, Werkstattfeilen, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Flachstumpf-Feile, DIN7261A, Feile, Werkstattfeile, Pferd, Feilen, mit, QR4026459, 3065330253, 65330253
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,13*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,33*
6 Tage
348
5
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 6,41*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 6,50*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 5,09*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.