Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 3 Pferd
Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 3 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205504
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11211158
EAN/GTIN:
     4007220541715
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Dreikantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form C , dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
11 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11211158
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Feilengriff, Feilenheft, Flachfeile, Flachfeilen, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile hieb 3 150mm, feilengriff pferd, feilenheft, 65450153, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, Pferd, QR4026463, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,82*
6 Tage
340
5
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 4,83*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 4,92*
1 Tag
317
1
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,06*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.